Drehriegelverschluss, Typ: L

Artikel-Nr.: 914190 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ L
schließanlagenfähig mit Vorhängeschloss Nr. 085816 Gr. 45
Einbau in links angeschlagene Türen ja
passend für Vorhängeschloss Nr. 085822 – 085875 je in Gr. 40; Nr. 085812; 085814; 085816 je in Gr. 45
passend für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ 6
Produktart Drehriegelverschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914190 L
EAN / GTIN 4045197330468
Herstellernummer 192512

Beschreibung

Passend für:

Drehriegelverschluss für linke Türen (bei 2-türigen Garderobenschränken) Scharniere der Türe links.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb