• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schalengriff 379-010-2 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914180
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Mitte 2008
Material Schalengriff Kunststoff
Farbe Schalengriff anthrazit
passend für Flügeltürenschränke der Produktgruppe 95
geeignet für Punkt-Schließung für 1-Punkt bzw. 3-Punkt-Schließung
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Breite 22 mm
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Länge 68 mm
Schließzunge zentral Breite 16 mm
Schließzunge zentral Länge 55 mm
Schließhebelweg 90 Grad
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schalengriff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914180
EAN / GTIN 2050000977589
Herstellernummer 501257 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Schließzunge für 1-Punkt bzw. 3-Punkt-Schließung, 68 mm lang, 55 / 22 mm breit, Schließhebelweg 90°.

Passend für:

Magazinschränke Nr. 947300 − 947805 (mit Flügeltüren), Türe von Beistellschrank Nr. 942950 und alle Flügeltürschränke der Produktgruppe 95.
Ausnahme:
Nicht für Schublade und Monitorgehäuse der Computerschränke Nr. 951100951635, (Hülse Nr. 914203) und nicht für Schiebetürenschränke der Produktgruppe 95 (Schalengriff Nr. 914170).

Lieferumfang:

Schalengriff komplett mit Schließzunge. Achtung: In diese Schalengriffe werden die Steckeinsätze direkt eingeführt, ohne eine weitere Schlosshülse.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb