• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Übergangsring

Artikel-Nr.: 913031300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913031300
EAN / GTIN 4003665307275
Herstellernummer 913031300
L-Nummer L01750 1816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Als Kupplung für den Universaladapter sowie für die Abzweigung
  • Standardausrüstung bei allen Späneabsaugeinrichtungen

Merkmal:

  • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb