• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschaltautomatik ALV 10

Artikel-Nr.: 913014634
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Herstellernummer 913014634
L-Nummer L01750 971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde
  • Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt
  • 2 Wechselstromsteckdosen (230 V)
  • 2 Drehstromsteckdosen (400 V)
  • Netzanschluss mit Phasenwender
  • Netzspannung: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 Anschraubmöglichkeiten M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Merkmal:

  • Absicherung: T 16 A
  • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Maße: 235 x 106 x 155 mm
  • Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
  • Netzspannung: 230/400V
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb