• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchverbindungsset SPA 1200 / 1702

Artikel-Nr.: 913010779
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913010779
EAN / GTIN 4003665136387
Herstellernummer 913010779
L-Nummer L01750 1817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verlängerung des Standardschlauchs der Späneabsauganlagen
  • Inkl. Adapter und Übergangsring
  • Länge: 2,5 m

Merkmal:

  • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb