• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″, 1/2″ Steckschlüssel-Garnitur 40/52/45/12QR 57tlg

Artikel-Nr.: 91222607
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 91222607
EAN / GTIN 4018754308279
Herstellernummer 91222607
L-Nummer L60010 7634

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 57-teilig:
  • 9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • 3 INHEX-Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre; 1/4″ Nr. 415QR N: 117 mm
  • 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4″ Nr. 400QR: 150 mm
  • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 404QR: 116 mm
  • 2 QuickRelease-Steckschlüsselverlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: 45 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: 25 mm
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. PZ1221-1222: PZ1; PZ2
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1160, 1164, 1166 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1,0 x 5,5 mm
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/4″ Nr. 1300-1302: 3; 4; 5 mm
  • 7 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben, 1/4″ Nr. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/2″ Nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
  • 5 INHEX-Einsätze für Innensechskantschrauben, 1/2″ Nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 512QR N: 1/2″
  • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 506QR: 300 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ mit Nr. 509QR: 130 mm; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR: 80 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 57
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″, 1/2″
  • Höhe mm (h): 85 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 5398 g
  • Breite mm (b): 480 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb