• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Industrie-Schere, 180 mm

Artikel-Nr.: 9119920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9119920
EAN / GTIN 4036535277187
Herstellernummer 9119920
L-Nummer L60160 5099

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2 gleichen Augen
  • Für universellen Gebrauch
  • Handgeschliffen
  • Nachträgliches Einstellen durch Stellschraube möglich
  • Fein polierter Kohlenstoffstahl C45
  • Stahlverchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 7″
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Kohlenstoffstahl C45
  • Oberfläche: Stahlverchromt
  • Schneidenlänge [mm]: 80 mm
  • Verwendung/Einsatz: Für universellen Gebrauch
  • 1000 V isoliert: nein
  • nachschleifbar: nein
  • nachträglich einstellbar: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb