• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 HM Hobelmesser, HC 260 C/M/K

Artikel-Nr.: 911030730
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 911030730
EAN / GTIN 4003665301556
Herstellernummer 911030730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Harthölzer besonders Exoten, Pressholz, Hartpapier, Hartgewebe
  • Plattenwerkstoffe und Kunststoffe
  • Nachschleifbar, hohe Standzeit

Merkmal:

  • Abmessungen: 260 x 20 x 3 mm
  • geeignet für: HC 260 C / HC 260 M / HC 260 K
  • Verkaufseinheit: 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb