• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalmesser 175mm

Artikel-Nr.: 9107910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9107910
EAN / GTIN 4036535029106
Herstellernummer 9107910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz
  • Extrem scharf
  • Klinge aus Kohlenstoffstahl C75
  • Mit Buchenholzgriff

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Material: C75
  • Verwendung/Einsatz: Universeller Einsatz
  • 1000 V isoliert: nein
  • Einklappbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb