• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelmesser 200mm

Artikel-Nr.: 9101200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kabelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9101200
EAN / GTIN 4036535006305
Herstellernummer 9101200
L-Nummer L60160 6316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abisolierer
  • Einklappbar
  • Universeller Gebrauch
  • Extrem scharf
  • Klinge aus rostfreiem Edelstahl X46Cr13
  • Mit blauem Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Abisolierer
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Material: Edelstahl X46Cr13
  • Verwendung/Einsatz: Universeller Gebrauch
  • 1000 V isoliert: nein
  • Einklappbar: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb