• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmesser 210mm

Artikel-Nr.: 9101120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9101120
EAN / GTIN 4036535005919
Herstellernummer 9101120
L-Nummer L60160 5359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Traditionelles Arbeitsmesser
  • Einklappbar
  • Universeller Gebrauch
  • Extrem scharf
  • Klinge aus Kohlenstoffstahl C75
  • Hartholzgriff, witterungsbeständig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Material: Kohlenstoffstahl C75
  • Verwendung/Einsatz: Universeller Gebrauch
  • 1000 V isoliert: nein
  • Einklappbar: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb