• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Etagenwagen

Artikel-Nr.: 9101
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9101
EAN / GTIN 4017976091013
Herstellernummer 9101
L-Nummer L90080 1113

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 2 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Tragkraft Etage (kg): 50
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Gesamtlänge (mm): 1169
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 1152
Etagenhöhen (mm): 276, 676, 1076
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb