• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter Multi

Artikel-Nr.: 910058010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 910058010
EAN / GTIN 4003665395265
Herstellernummer 910058010
L-Nummer L01750 1182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Anschluss von Kapp- und Gehrungssägen und mobilen Tischkreissägen
  • Bei KGS 303 nur mit Späneabsaugeinrichtung Bestell-Nr. 0910057561

Merkmal:

  • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb