• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmesser 180mm

Artikel-Nr.: 9100580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9100580
EAN / GTIN 4036535003809
Herstellernummer 9100580
L-Nummer L60160 5328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anker- oder Seglermesser, für den rauen Einsatz
  • Einklappbar
  • Universeller Gebrauch
  • Extrem scharf
  • Klinge aus Kohlenstoffstahl C75
  • Hartholzgriff, witterungsbeständig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Material: Kohlenstoffstahl C75
  • Verwendung/Einsatz:
    • Anker- oder Seglermesser, für den rauen Einsatz
    • Universeller Gebrauch
  • 1000 V isoliert: nein
  • Einklappbar: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb