• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter Stutzen

Artikel-Nr.: 910031260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 910031260
    EAN / GTIN 4003665300207
    Herstellernummer 910031260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den Anschluss von Nass/Trockensaugern an die Holzbearbeitungsmaschinen

    Merkmal:

    • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb