• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust schlanke Form

Artikel-Nr.: 909A
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
    Artikelnummer 909A
    EAN / GTIN 3148512132417
    Herstellernummer 909A
    L-Nummer L60130 2536

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abmessungen (L x B x H): 88 x 60 x 23 mm
    • poliert

    Merkmal:

    • H [mm]: 23
    • B [mm]: 60
    • L [mm]: 88
    • Gewicht in Gramm: 750

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb