• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 2225x10x0,36 A6

Artikel-Nr.: 909060273
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 909060273
    EAN / GTIN 4003665405094
    Herstellernummer 909060273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
    • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

    Merkmal:

    • geeignet für: Bandsägen / BAS 380
    • Maße: 2225 x 10 x 0.36 mm
    • Materialeignung: Holz / Kunststoffe
    • Zahnteilung: A6 Hakenzahn
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb