• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 1712x12x0,36 A2

Artikel-Nr.: 909057191
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 909057191
EAN / GTIN 4003665380971
Herstellernummer 909057191
L-Nummer L01750 251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BAS 260 Swift / Bandsägen / BAS 261 Precision
  • Maße: 1712 x 12 x 0.36 mm
  • Materialeignung: NE-Metalle / Kunststoffe / Aluminium / Holz
  • Zahnteilung: A2 Räumzahn
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb