• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 1505x6x0,36 A4

Artikel-Nr.: 909040817
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 909040817
EAN / GTIN 4003665310411
Herstellernummer 909040817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BS 230 bis 2001
  • Maße: 1505 x 6 x 0.36 mm
  • Materialeignung: Holz / Kunststoffe / Aluminium / speziell für Kurvenschnitte
  • Zahnteilung: A4 Schrägzahn
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb