• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 3380x15x0,5 A2

Artikel-Nr.: 909029210
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 909029210
    EAN / GTIN 4003665299907
    Herstellernummer 909029210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
    • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

    Merkmal:

    • geeignet für: Bandsägen / BAS 505 G / Bandsägen / BAS 505 Precision
    • Maße: 3380 x 15 x 0.5 mm
    • Materialeignung: Holz / Kunststoffe
    • Zahnteilung: A2 Räumzahn
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb