• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 3380x6x0,5 A4

Artikel-Nr.: 909029180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 909029180
EAN / GTIN 4003665299891
Herstellernummer 909029180
L-Nummer L01750 944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BAS 505 G / Bandsägen / BAS 505 Precision
  • Maße: 3380 x 6 x 0.5 mm
  • Materialeignung: Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte
  • Zahnteilung: A4 Schrägzahn
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb