• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vliesstift 40x20-6x40mm A FEIN PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 908712
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 908712
    EAN / GTIN 8024406010441
    Herstellernummer 908712
    L-Nummer L50140 1921

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Vliesstifte für den Geradschleifer sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Oberflächenbehandlung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich vor allem durch maximale Lebensdauer und Ihre Anpassungsfähigkeit aus, wodurch sie perfekt für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet sind. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder um etwaige Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit sorgen und können effizient anspruchsvolle Werkstücke bearbeiten. Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauheiten erzielt werden.

    Merkmal:

    • Form: Vlies Fächerschleifstift
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Stahl, Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A FEIN
    • Abmessung (D x T): 40 x 20 mm
    • Durchmesser: 40 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Korngröße: 50
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
    • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
    • Höchste Lebensdauer
    • Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

    Verwendung:

    • Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

    Empfehlung:

    • Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
    • Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
    • Verwendung von regelbaren Geradschleifern

    Besonderheiten:
    • Maximale Lebensdauer
    • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
    • Keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb