• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balancer bis 1,5 kg Traglast

Artikel-Nr.: 90801052004
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 90801052004
EAN / GTIN 4014586854052
Herstellernummer 90801052004
L-Nummer L00030 609

Beschreibung

Beschreibung:

  • Balancer bis 1,5 kg Traglast
  • Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im ″schwerelosen″ Zustand

Merkmal:

  • Traglast einstellbar 0,5 - 1,5 kg
  • Werkseinstellung 1 kg
  • max. Seilauszug 0,9 m
  • Ausführung Drahtseil
  • Gewicht 0,35 kg

Vorteil:

  • Konstante Zugkraft
  • Reißfestes Stahlseil
  • Wendelkabel als Zubehör erhältlich

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb