• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balancer bis 9 kg Traglast

Artikel-Nr.: 90801027000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Federzug / Balancer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90801027000
EAN / GTIN 4014586835150
Herstellernummer 90801027000
L-Nummer L00030 50
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Balancer bis 9 kg Traglast
  • Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im ″schwerelosen″ Zustand

Merkmal:

  • Traglast einstellbar 4,5 - 9 kg
  • Werkseinstellung 7 kg
  • max. Seilauszug 2 m
  • Ausführung Drahtseil
  • Gewicht 3,2 kg

Vorteil:

  • Konstante Zugkraft
  • Reißfestes Stahlseil
  • Wendelkabel als Zubehör erhältlich

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb