• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balancer bis 6,5 kg Traglast

Artikel-Nr.: 90801026006
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Federzug / Balancer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 90801026006
    EAN / GTIN 4014586835143
    Herstellernummer 90801026006
    L-Nummer L00030 70

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Balancer bis 6,5 kg Traglast
    • Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im ″schwerelosen″ Zustand

    Merkmal:

    • Traglast einstellbar 3,5 - 6,5 kg
    • Werkseinstellung 5 kg
    • max. Seilauszug 2 m
    • Ausführung Drahtseil
    • Gewicht 3,2 kg

    Vorteil:

    • Konstante Zugkraft
    • Reißfestes Stahlseil
    • Wendelkabel als Zubehör erhältlich

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb