• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Öler

Artikel-Nr.: 9070N-1
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
    Artikelnummer 9070N-1
    EAN / GTIN 4000896206407
    Herstellernummer 9070N-1
    L-Nummer L60140 4335

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Für motorbetriebene Pneumatik-Werkzeuge mit Luftanschluss Aussengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Pneumatik-Werkzeuge
    • Nachfüllbar, Füllmenge 28 ml
    • Besonders leichte, kompakte Ausführung
    • Gewindeeinsatz im Füllstutzen
    • Max. Luftdurchfluss: 2612 l/min
    • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Max. Betriebsdruck [bar]: 10 bar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb