• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterdruckminderer

Artikel-Nr.: 9070-5
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
Artikelnummer 9070-5
EAN / GTIN 4000896153374
Herstellernummer 9070-5
L-Nummer L60140 3004

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (12″)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min
  • Anschluss Manometer: 3,2 mm (18″)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10µm
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
  • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb