• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit

Artikel-Nr.: 9070-2
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
    Artikelnummer 9070-2
    EAN / GTIN 4000896153343
    Herstellernummer 9070-2
    L-Nummer L60140 3868

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
    • Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (12″)
    • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min
    • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
      Füllkapazität Nebelöler: 170 ml
    • Anschluss Manometer: 3,2 mm (18″)
    • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
      Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
    • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
    • Filtergrad: 10 µm
    • Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)
    • Netto-Gewicht (kg): 1.38 kg
    • Temperaturbereich: -10°C – 55°C

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb