• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust Keilform

Artikel-Nr.: 906A
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
    Produktart Handfaust

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 906A
    EAN / GTIN 3148516952875
    Herstellernummer 906A
    L-Nummer L60130 7468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modell mit einer flachen und einer gewölbten Seite
    • poliert

    Merkmal:

    • H [mm]: 25
    • B [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • Gewicht in Kilogramm: 1,2

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb