• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit kunstharzgebundenem CBN für den Nassschliff 125 x 10 x 20 mm 10 - 6

Artikel-Nr.: 906954
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 906954
    EAN / GTIN 9003179069541
    Herstellernummer 906954

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

    Merkmal:

    • Form: 1A1
    • Korngröße: 126
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 10 - 6
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 10 x 20 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkstoffeignung: Hartmetall

    Vorteil:

    • Für Nassschliff
    • Hohe Standzeiten
    • Kühler Schliff

    Verwendung:

    • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb