• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Hybrid-Sonderprofil ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Radschrauben Hybrid Sonderprofil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 905SLG-17
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 905SLG-17
EAN / GTIN 4000896198795
Herstellernummer 905SLG-17
L-Nummer L60140 4190

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Speziell für die Radmontage und -demontage von Alufelgen für Hybrid-Radschrauben bei MERCEDES-BENZ Fahrzeugen
  • Optimierte Außenkontur für besseren Schutz tiefer Felgenlöcher
  • An z.B. MERCEDES-BENZ C-Klasse Typ 204, 204X ∙ E-Klasse Typ 211, 212, 207 ∙ SLK Typ 172 ∙ M-Klasse Typ 164, 166 ∙ S-Klasse Typ 221, 222 ∙ CL-Klasse Typ 216
  • Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
  • drehbare Kunststoff-Hülse außen zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben – keine Alukorrosion durch Vermeidung von Kratzspuren
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Radschrauben Hybrid Sonderprofil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 86 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb