• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Leitung,Flach L-Form rechts 1m

Artikel-Nr.: 905691
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
    Produktart Datenkabel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 905691
    EAN / GTIN 4946368552989
    Herstellernummer 905691
    L-Nummer L40010 850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Cables), indirekt über Standard-Digimatic-Kabel und SchnittstellenBox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender ( Box-Version) an einen PC verbunden. Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.

    Merkmal:

    Typ: Digitales Kabel
    Beschreibung: Rechts

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb