• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Spanndorn für Grobreinigungsscheiben S8/H13/L67

Artikel-Nr.: 905337
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 905337
EAN / GTIN 8024406524825
Herstellernummer 905337
L-Nummer L50140 1617

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser PREMIUM Adapter ermöglicht es Kompakt- und Grobreinigungsscheiben auf den Geradschleifer aufzuspannen. Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender ist garantiert. Bitte beachten Sie dazu die höchstzulässige Drehzahl Ihres Werkzeuges.

Merkmal:

  • Form: 100 SS 00598 Schleifwerkzeug R/3
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Durchmesser: 8 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Einfache Handhabung
  • Maximale Sicherheit

Verwendung:

  • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen von Kompakt- und Grobreinigungsscheiben auf den Geradschleifer

Empfehlung:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Besonderheiten:
  • Einfache Handhabung
  • Maximale Sicherheit

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb