• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 30-teilig ∙ 2 x 13 ∙ 8 – 32

Artikel-Nr.: 905
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 905
EAN / GTIN 4000896045846
Herstellernummer 905
L-Nummer L60140 3302

Beschreibung

Beschreibung:

6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 905, Versandgewicht: 7,473 kg, GTIN/EAN: 4000896045846
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 x 13 ∙ 8 – 32
  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 7.47 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 30

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-25 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Gelenkgriff 914-15
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 980-2X13

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb