• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ extralang ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 19 mm

Artikel-Nr.: 904SLG-19
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 904SLG-19
EAN / GTIN 4000896203710
Herstellernummer 904SLG-19
L-Nummer L60140 4489

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
Speziell bei der Raddemontage und Montage an SUV wie z.B. PORSCHE Cayenne, Macan, AUDI Q7, Q5, VW Touareg
  • Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
  • Kunststoff-Hülse (drehbar) außen zum Schutz der Felge
  • Extralange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb