• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlsystem Spüler ∙ Waschpistolen Satz

Artikel-Nr.: 9048P-2/3
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9048P-2/3
EAN / GTIN 4000896234608
Herstellernummer 9048P-2/3
L-Nummer L60140 4931
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
Rückspritzfreie, effektive Reinigung von Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugteilen mit Jet Waschdüse
  • Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
  • Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
  • Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
  • Inklusive Wasch- und Systemreinigungsdüse
  • Rückspritzfrei auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser- / Druckluftstrahl auf kurzer Distanz
  • Beschädigungsfreies Reinigen durch Wasser- / Luftbetrieb
  • Schnelle, einfache und schonende Reinigung
  • Hochwertige Materialien
  • Inklusive:
    • Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2″) Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4″) GHT Schlauchgewinde
    • Abgestufte Systemreinigungsdüse
    • Jet Waschdüse
  • Betriebsdruck (bar) Luft: 6-10
  • Temperaturbereich -10 / +40 °C
  • Schlauchdurchmesser Luft empfohlen: 10 mm
  • Schlauchdurchmesser Wasser empfohlen: 13 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 200 l/min (3.3 l/sec)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb