• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Soda Strahlpistole

Artikel-Nr.: 9045P-1
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
    Produktart Pistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9045P-1
    EAN / GTIN 4000896209590
    Herstellernummer 9045P-1
    L-Nummer L60140 4293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Schonendes, beschädigungsfreies und umweltfreundliches Reinigen und Entlacken mit NaHCO3 (Natron)
    • Beschädigt weder Gummi, Glas noch Plastikteile
    • Keine Erhitzung / Verformung von Blechen beim Strahlen
    • Anwendungsgebiete:
      • Entfernen von Graffiti
      • Fassaden- und Denkmalreinigung
      • Entlacken von Holzgegenständen
      • Entfernung von Farbe an Glasoberflächen und Fensterrahmen, ohne Beeinträchtigung von Glas und Dichtungen
      • Entfernung von Bootsbeschichtungen, ohne Schiffskörper anzugreifen
    • 1 voreingestellte Metall-Präzisionsdüse für optimale Leistung
    • 3 Hochleistungs-Breitstrahldüsen
    • Nachfüllbarer Behälter mit 1,2 l Volumen
    • Inklusive 1 kg Soda Mineralstrahlmittel
    • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
    • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
    • Feder aus gehärtetem Federstahl
    • Behälter aus PEHD
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Abmessungen / Länge: 247 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
    • Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb