• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 35,3 – 40 mm

Artikel-Nr.: 9043N-2-05
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
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9043N-2-05
EAN / GTIN 4000896223695
Herstellernummer 9043N-2-05

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter ∙ 35,3 – 40 mm
    Für 9043N-2

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.