• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saug- / Blaspistole ∙ umschaltbar

Artikel-Nr.: 9043N-10
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9043N-10
EAN / GTIN 4000896198382
Herstellernummer 9043N-10
L-Nummer L60140 3823

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
  • Einhandumschaltung
  • Metallgehäuse
  • Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
  • Vakuumlevel: 7,5 mmHg
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 10.34 bar
  • Abmessungen / Länge: 148 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb