• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden

Artikel-Nr.: 90432736
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
    Artikelnummer 90432736
    EAN / GTIN 4018754339204
    Herstellernummer 90432736

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zusätzlicher Einlegeboden für Werkbank WB 621

    Merkmal:

    • Farbe: Schwarz RAL 9005
    • für Nr.: WB 621
    • Höhe mm (h): 33 mm
    • Länge mm (L): 440 mm
    • Gewicht: 1310 g
    • Gewicht kg: 1.310 kg
    • Breite mm (b): 327 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb