• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenfüll-Messgerät ∙ geeicht

Artikel-Nr.: 9041G-1
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
Produktart Reifenfüllgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9041G-1
EAN / GTIN 4000896212385
Herstellernummer 9041G-1
L-Nummer L60140 4428

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
  • Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer
  • Messtoleranz 0–4 bar ± 0,08 bar
    Messtoleranz 4–12 bar ± 0,16 bar
  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
  • Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
  • Manometer-Durchmesser: 80 mm
  • Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
  • Max. Druck: 12 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 60°C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb