• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausblaspistole ∙ geräuscharm ∙ mit breiter Flachdüse ∙ Länge: 203 mm

Artikel-Nr.: 9040P-5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9040P-5
Kopieren
EAN / GTIN 4000896209576
Kopieren
Herstellernummer 9040P-5
Kopieren
L-Nummer L60140 4153
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
  • Breite Flachdüse zur Flächenreinigung
  • Erhebliche Blaskraft
  • Blockierungsfrei
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1 Max 30 PSI wenn blockiert
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 8 bar
  • Abmessungen / Länge: 203 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb