• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausblaspistole ∙ 100 mm ∙ geräuscharm ∙ mit gebogenem Rohr

Artikel-Nr.: 9040P-3
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Herstellernummer 9040P-3
L-Nummer L60140 4141

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
  • Extrem geräuschreduziert
  • Starke Blaskraft
  • Blockierungsfrei
  • Rohr-⌀: 8 mm
  • Blasrohr und Welle aus Stahl
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI wenn blockiert
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 12 bar
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 76.8 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb