• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausblaspistole ∙ 100 mm

Artikel-Nr.: 9040P-1
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040P-1
EAN / GTIN 4000896209545
Herstellernummer 9040P-1
L-Nummer L60140 4169

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
  • Standard-Düse
  • Gebogenes Rohr
  • Rohr-⌀: 8 mm
  • Blasrohr und Welle aus Stahl
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 247 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 84 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)