• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller ∙ 15 m

Artikel-Nr.: 9040N-13
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Herstellernummer 9040N-13
L-Nummer L60140 4432

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
  • Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • Schlauch-Innendurchmesser: 13 mm (12″)
  • Geeignet für Druckluft oder Wasser
  • Maße: 500 x 418 x 210 mm
  • Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
  • Anschlussschlauch Länge: 1 m
  • Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
  • Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
  • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 20,96 mm (1/2″)
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar
  • Netto-Gewicht (kg): 9.5 kg
  • Temperaturbereich: -40°C – 80°C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb