• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelaufroller

Artikel-Nr.: 9040D-2.5
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040D-2.5
EAN / GTIN 4000896214631
Herstellernummer 9040D-2.5
L-Nummer L60140 4519

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
  • Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • Inklusive Leitungsschutzschalter
  • 230 V AC
  • Nur für die Innenanwendung geeignet
  • Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Leitungslänge: 20 m
  • Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
  • Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse
  • Schwenkbarer Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
  • Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
  • Belastbar in aufgewickeltem Zustand mit 1600 Watt
  • Belastbar in abgewickeltem Zustand mit 3200 Watt
  • Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
  • Schutzart (IP): IP20
  • Netto-Gewicht (kg): 9.2 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 45°C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb