• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Wege Ausblaspistole

Artikel-Nr.: 9040-4
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
    Produktart Pistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9040-4
    EAN / GTIN 4000896176236
    Herstellernummer 9040-4
    L-Nummer L60140 3214

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern
    • Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
    • Austauschbare Düsen:
      • Kurze Düse für beengte Verhältnisse
      • Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsenspitze (Kratzschutz)
    • Maximaler Druck: 10 bar
    • Druckregulator
    • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
    • Aluminiumgehäuse
    • Gewinde Düsen: 18 Zoll PF 28
      (9,728 mm Außen-⌀ / 0,907 mm Steigung)
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Rutschfester, kälteisolierender Griff
    • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A
    • Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb