• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausblasstift

Artikel-Nr.: 9040-3
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Herstellernummer 9040-3
L-Nummer L60140 528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische und kompakte Ausführung mit Anhänge-Clip z.B. an Brusttasche
  • Luftfluss durch Verdrehen einstellbar
  • Düse: 3 mm ⌀
  • Leicht bedienbar, direkt an Luftkupplung 7,2 mm anschließbar
  • Eingangsdruck: 12 bar
  • Durchfluss maximal 360 l/min bei 6 bar
  • Perbunan-Dichtung (NBR)
  • Duraluminium-Gehäuse
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Abmessungen / Länge: 109 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb