• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 3-teilig ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 903SLG-17/3
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903SLG-17/3
EAN / GTIN 4000896191697
Herstellernummer 903SLG-17/3
L-Nummer L60140 3724

Beschreibung

Beschreibung:

903SLG-17 (3x)
  • Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.76 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb