• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 15 mm

Artikel-Nr.: 903SLG-15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903SLG-15
EAN / GTIN 4000896072231
Herstellernummer 903SLG-15
L-Nummer L60140 1482

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Materialschonende Radmontage und -demontage (Aluminium-Felgen)
  • Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Zusätzlich mit Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Besonders für Smart For Two
  • Kunststoff-Hülse grau (nicht drehbar)
  • Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb